Wózek warsztatowy z 4 półkami wysuwanymi, liczba wysuwanych półek: 4

Nr art.: 914700 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wysuwanych półek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Obudowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Szerokość całkowita 660 mm
Głębokość całkowita 380 mm
Wys. całkowita 910 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 4 szt.
Szerokość użytkowa szuflad 500 mm
Głębokość użytkowa szuflad 295 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 75 %
Nośność szuflad 15 kg
Z półkami tak
Liczba półek 1 szt.
Z uchwytem do pchania nie
Ze ścianką perforowaną nie
Z drzwiami nie
Przygotowanie do kłódki tak
Z ochroną przed uderzeniami nie
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 31 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914700 4
EAN / GTIN 4045197892324
Numer producenta 914700 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa wózka warsztatowego z blachy stalowej wyposażona jest we wkładkę gumową. Wysuwane półki przystosowane do podziału. Duża skrzynka dolna na większe narzędzia. Zamykany żaluzjami metalowymi, ryglowanie za pomocą kłódki, wielk. 40.
Łożyskowane koła (2 koła skrętne, z czego jedno z hamulcem, 2 koła stałe).

W dostawie:

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 6 listew działowych 295 mm, 1 listwa działowa 500 mm

Powłoka lakiernicza:

Dwa kolory lakieru proszkowego. Szary jasny RAL 7035 w połączeniu z szarym antracytowym RAL 7016.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym. Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie narażać wózka warsztatowego na uderzenia.