{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | Korpusas | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Bendras plotis | 660 mm | |
| Bendras gylis | 380 mm | |
| Bendras aukštis | 910 mm | |
| Su stalčiais | taip | |
| Stalčių skaičius | 4 vnt. | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 295 mm | |
| Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) | 75 % | |
| Stalčiaus keliamoji galia | 15 kg | |
| Su lentynomis | taip | |
| Lentynų skaičius | 1 vnt. | |
| Su stumdomąja rankena | ne | |
| Su perforuota sienele | ne | |
| Su durimis | ne | |
| Paruošta pakabinamai spynai | taip | |
| Su apsauga nuo smūgių | ne | |
| Ratukų tipas | fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai | |
| Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai | ne | |
| Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai | taip | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 2 vnt. | |
| Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai | 2 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 4 vnt. | |
| Paskirtis | Dirbtuvių vežimėlis | |
| Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis | |
| Svoris | 31 kg | |
| Su įrankių rinkiniais | taip | |
| Yra darbastalis / dengiamoji plokštė | taip | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 914700 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197892324 | |
| Gamintojo numeris | 914700 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |