Tulejka do wkładki systemowej 225-010-42, bez wkładki

Nr art.: 914201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
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
Oznaczenie producenta Schlosshülse 225-010-42 ohne Steckeinsatz
Materiał mosiądz
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj zamknięcia zamek patentowy
System zamków HO tak
Kąt zamykania 90 stopni
Dla wyposażenia warsztatowego od roku budowy 2000
Kształt języka zamykającego proste
Długość języków zamykających 60 mm
Szerokość języków zamykających 20 mm
Rodzaj produktu Tuleja zamka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914201
EAN / GTIN 2050000977602
Numer producenta 501245 637790 0001
Producent/osoba odpowiedzialna DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Wykonanie:

Język zamykający dług. 60 mm, szer. 20 mm, odstęp trzpieni 46 mm, obrót dźwigni zamykającej 90°.

Pasuje do:

Drzwi stołów warsztatowych KOMPAKT nr 931500 i nr 931550 wyprodukowanych od połowy 2000 r.

W dostawie:

Tulejka kompletna z językiem zamykającym i nakrętką mocującą.