Logement de cylindre 225-010-42 sans barillet extractible

Réf.: 914201
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
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
Référence fabricant Schlosshülse 225-010-42 ohne Steckeinsatz
Matériau laiton
Barillet extractible non fourni oui
Type de fermeture serrure à cylindre
Système de fermeture HO oui
Angle de fermeture 90 degré
Pour équipements d’atelier à partir de l’année de construction 2000
Forme patte de fermeture droit
Longueur pattes de fermeture 60 mm
Largeur pattes de fermeture 20 mm
Type de produit logements de cylindre

Identification et classification

Référence article 914201
EAN / GTIN 2050000977602
Réf. fabricant 501245 637790 0001
Fabricant/personne responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Patte de fermeture, longueur 60 mm, largeur 20 mm, distance entre goujons 46 mm, course du levier de fermeture 90°.

Adapté(s) pour:

Portes des établis KOMPAKT 931500 et 931550 à partir de l’année de construction mi-2000.

Livraison:

Logements de cylindre complets avec patte de fermeture et écrous de fixation.