Automatic switch-on device ALV 10

Nr art.: 913014634
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Dyrektywa/oznaczenie brak
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Sterowniki
Długość 235 mm
Szerokość 106 mm
Wysokość 155 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 913014634
EAN / GTIN 4003665179568
Numer producenta 913014634
Numer L L01750 971
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Automatic power on/off of the chip and dust extraction unit after the wood processing machine has been switched on or off
  • Time-delayed: in this way, even residual dust is extracted
  • 2 Alternating current sockets ( 230 V )
  • 2 Three-phase sockets ( 400 V )
  • Mains connection with phase inverter
  • Mains voltage: 220-240 V / 380-400 V
  • 4 Screwing options M5 x 7.2 mm
  • IP 44

Cecha szcz.:

  • Fuse: T 16 A.
  • SUITABLE FOR: SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200
  • Dimensions: 235 x 106 x 155 mm
  • Mains frequency: 50 - 60 Hz
  • Mains voltage: 230/400V.