Składany wózek aluminiowy ESD z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Nr art.: 91134
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 91134
EAN / GTIN 4017976911342
Numer producenta 91134
Numer L L90090 100581
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • zamontowane

Opis:

  • Wersja przewodząca prąd.
  • Wózek z rurami aluminiowymi i aluminiową platformą, z uchwytem do pchania składanym na platformę.
  • 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny), przewodzące prąd elektryczny, piasty na łożyskach rolkowych.
  • Blokady na kołach skrętnych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 900
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 600
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 230
  • Długość całkowita (mm): 995
  • Całkowita szerokość (mm): 620
  • Całkowita wysokość (mm): 965
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40
  • Wskazówka: Wymiary w stanie złożonym: 960 x 620 x 318 (dł. x szer. x wys. w mm)