2 HSS planer blades, HC 260 C/M/K

Nr art.: 911030721
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Strug
Do materiału drewno
Szerokość 20 mm
Wysokość 3 mm
Długość całkowita 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 911030721
EAN / GTIN 4003665300245
Numer producenta 911030721
Numer L L01750 1346
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For all soft woods and hard woods
  • Regrindable
  • 18% tungsten = increased tool life

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 260 x 20 x 3 mm
  • Suitable for: HC 260 C / HC 260 M / HC 260 K
  • Sales unit: 2