Balancer, up to 45 kg load

Nr art.: 90801057000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość liny 1,9 m
Rodzaj produktu Wciągnik sprężynowy / zawiesie
Właściwości Automatyczne cofanie sprężynowe
Maks. nośność 45 kg
Masa całkowita 12 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90801057000
EAN / GTIN 4014586880716
Numer producenta 90801057000
Numer L L00030 439
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Balancer, up to 45 kg load
  • Safe suspension of device and power line in ″weightless″ state

Cecha szcz.:

  • Variable load 30 - 45 kg
  • Factory setting 40 kg
  • max. stroke 1.9 m
  • Model Wire cable
  • Weight 12 kg

Zaleta:

  • Constant traction
  • Tear-resistant steel cable
  • Spiral cordset available as accessory