Waga balansująca o nośności do 1,5 kg

Nr art.: 90801052004
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość liny 0,9 m
Rodzaj produktu Wciągnik sprężynowy / zawiesie
Właściwości Automatyczne cofanie sprężynowe
Maks. nośność 1,5 kg
masa całkowita 0,35 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90801052004
EAN / GTIN 4014586854052
Numer producenta 90801052004
Numer L L00030 609
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Waga balansująca o nośności do 1,5 kg
  • Bezpieczne zawieszenie urządzenia i przewodu zasilającego w stanie „nieważkości”

Cecha szcz.:

  • Regulowany zakres obciążenia: 0,5–1,5 kg
  • Ustawienie fabryczne: 1 kg
  • maks. Wysuw liny 0,9 m
  • Wersja z liną stalową
  • Waga 0,35 kg

Zaleta:

  • Stała siła pociągowa
  • Linia stalowa odporna na rozrywanie
  • Kabel spiralny dostępny jako akcesorium