Waga balansująca o nośności do 14 kg

Nr art.: 90801029002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90801029002
EAN / GTIN 4014586835174
Numer producenta 90801029002
Numer L L00030 113
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Waga balansująca o nośności do 14 kg
  • Bezpieczne zawieszenie urządzenia i przewodu zasilającego w stanie „nieważkości”

Cecha szcz.:

  • Regulowany zakres obciążenia: 10–14 kg
  • Ustawienie fabryczne: 12 kg
  • maks. Wysuw liny 2 m
  • Wersja z liną stalową
  • Waga 3,2 kg

Zaleta:

  • Stała siła pociągowa
  • Linia stalowa odporna na rozrywanie
  • Kabel spiralny dostępny jako akcesorium