Waga balansująca o nośności do 9 kg

Nr art.: 90801027000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość liny 2 m
Rodzaj produktu Wciągnik sprężynowy / zawiesie
Właściwości Automatyczne cofanie sprężynowe
Maks. nośność 9 kg
Masa całkowita 3,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90801027000
EAN / GTIN 4014586835150
Numer producenta 90801027000
Numer L L00030 50
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Waga balansująca o nośności do 9 kg
  • Bezpieczne zawieszenie urządzenia i przewodu zasilającego w stanie „nieważkości”

Cecha szcz.:

  • Regulowany zakres obciążenia: 4,5–9 kg
  • Ustawienie fabryczne: 7 kg
  • maks. Wysuw liny 2 m
  • Wersja z liną stalową
  • Waga 3,2 kg

Zaleta:

  • Stała siła pociągowa
  • Linia stalowa odporna na rozrywanie
  • Kabel spiralny dostępny jako akcesorium