Miniolejarka

Nr art.: 9070N-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9070N-1
EAN / GTIN 4000896206407
Numer producenta 9070N-1
Numer L L60140 4335
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Do narzędzi pneumatycznych z napędem silnikowym z przyłączem powietrza o gwincie zewnętrznym 12,91 mm (1/4″)
  • Automatyczne smarowanie przedłużające żywotność narzędzi pneumatycznych
  • Z możliwością ponownego napełnienia, pojemność 28 ml
  • Szczególnie lekka i kompaktowa konstrukcja
  • Wkładka gwintowana w króćcu napełniającym
  • Maks. przepływ powietrza: 2612 l/min
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint zewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Przyłącze powietrza – wylot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 10 bar