Minioliatore

Codice art.: 9070N-1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9070N-1
EAN / GTIN 4000896206407
Codice del produttore 9070N-1
Numero-L L60140 4335
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per utensili pneumatici a motore con filettatura esterna di ingresso aria 12,91 mm (1/4″)
  • Lubrificazione automatica per il prolungamento della durata degli utensili pneumatici
  • Ricaricabile, capacità 28 ml
  • Versione particolarmente leggera e compatta
  • Inserto filettato nel collo di riempimento
  • Flusso d'aria max.: 2612 l/min
  • Attacco ingresso aria: Filetto esterno 12,91 mm (1/4″)
  • Attacco uscita aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Pressione di esercizio massima [bar]: 10 bar