• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pistolet do ssania i przedmuchiwania ∙ przełączany ∙ Długość: 148 mm

Nr art.: 9043N-10
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
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 10,34 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 96 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 92 dB
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy metal
Min. temperatura zastosowania - °C
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze 96 l/min
Ciśnienie 6,3 bar
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Odgłosy wydmuchu 97 dB
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 10,34 bar
Długość całkowita 148 mm
Wąż w zestawie nie
Typ przyłącza Szybkozłącze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9043N-10
EAN / GTIN 4000896198382
Numer producenta 9043N-10
Numer L L60140 3823
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Sucking up dirt into the collection bag as well as for blowing surfaces clean
  • One-hand reversing switch
  • Metal housing
  • Deflector special bag insert protects the bag against damage, e. g. due to swarfs, by preventing direct impact of the accelerated swarfs
  • Vacuum level: 7.5 mmHg
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 10 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 97 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 0.40 m/s2
  • Max. working pressure [bar]: 10.34 bar
  • Dimensions / length: 148 mm
  • Net weight: 0.4 kg
  • Sound pressure level: 92 dB(A) Lp A
  • Air requirement: 96 l/min (1.6 l/sec)