{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) | 10 mm | |
| Pression de service maximale | 10,34 bar | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 96 l/min | |
| Niveau sonore | 92 dB | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Température d’utilisation min. | - °C | |
| Pour | air comprimé | |
| Débit max., air comprimé | 96 l/min | |
| Pression | 6,3 bar | |
| Réf. | 1/4 pouce | |
| Matériau raccord | métal | |
| Bruit de refoulement | 97 dB | |
| Type de produit | soufflette | |
| Pression de service max. | 10,34 bar | |
| Longueur totale | 148 mm | |
| Tuyau inclus | non | |
| Type de raccordement | Raccord rapide |
| Référence article | 9043N-10 | |
| EAN / GTIN | 4000896198382 | |
| Réf. fabricant | 9043N-10 | |
| Article hors catalogue | L60140 3823 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |