{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 8 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 380 l/min | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | niebieskie; szare; czarny | |
| Ciśnienie robocze min. | 6 bar | |
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Materiał korpusu | Poliamid (PA); stal | |
| Materiał głowicy rozpylającej | stal; z tworzywa sztucznego | |
| Materiał dyszy rozpylającej | stal; z tworzywa sztucznego | |
| Materiał uszczelki | Perbunan | |
| Długość całkowita | 251 mm | |
| Przepływ min. | 165 l/min | |
| Przepływ maks. | 380 l/min | |
| Przyłącze | Wejście | |
| Typ przyłącza | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar | 1/4 | |
| Średnica nominalna min. | 7,2 mm | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | stal | |
| Długość węża | 0,92 m | |
| Rodzaj produktu | Rozpylacz | |
| Z wężem | tak | |
| Możliwość użycia do | Oleje mineralne | |
| Właściwości | Z rozpylaczem pistoletowym | |
| Masa całkowita | 0,35 kg |
| Numer artykułu | 9042P-4 | |
| EAN / GTIN | 4000896209613 | |
| Numer producenta | 9042P-4 | |
| Numer L | L60140 4356 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |