Karosseripistol til undervognsbeskyttelse og hulrumsforsegling

Art.-nr.: 9042P-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9042P-4
EAN/GTIN 4000896209613
Producentnummer 9042P-4
L-nummer L60140 4356

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Pleje og vedligeholdelse af personbiler og andre køretøjer
egnet til vandige eller olieholdige væsker
  • Nem udskiftning af dyse og slange
  • Herunder et metalsugerør
  • Væskeflowet er brugervenligt, kan justeres med trigger
  • Inkluderer dyse og hulrumsslange
  • Luftforbrug med dyse 380 l/min ved 8 bar
  • Luftforbrug med dyse 255 l/min ved 6 bar
  • Luftbehov med hulslange: 180 l/min ved 8 bar
  • Luftbehov med hulslange: 165 l/min ved 6 bar
  • Gevind: BSP/NPT
  • Kavitetsslange: 920 mm brugbar længde
  • Acetal plasthåndtag, trigger og ventil
  • Nitrilpakninger og O-ringe
  • Stål-/plastdyser
  • Fjeder lavet af hærdet fjederstål
  • Nettovægt med dyse 350 gram.
  • Nettovægt med hulrør 338 gram.
  • Tilslutning gevindpatron: M41 x 3
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Driftstryk (bar): 6
  • Maks. Driftstryk [bar]: 16 bar
  • Mål / længde: 251 mm
  • Temperaturområde: -10 oC - 80 oC..