{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt.; 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li); Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3); AAA (LR3) | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza; Zasilanie z baterii | |
| Materiał obudowy | metal; z tworzywa sztucznego | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 50 °C | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 bar | |
| Maks. zakres pomiarowy | 12 bar | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 bar | |
| Średnica wyświetlacza | 63 mm | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | Tworzywo sztuczne | |
| Długość użytkowa węża | 400 mm | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Średnica nominalna min. | 7,2 mm | |
| Średnica nominalna maks. | 7,2 mm | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Rodzaj produktu | Urządzenie do pompowania opon | |
| Ciśnienie robocze maks. | 12 bar | |
| Wąż w zestawie | tak | |
| Typ przyłącza | Złączki wtykowe |
| Numer artykułu | 9041D-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896212378 | |
| Numer producenta | 9041D-1 | |
| Numer L | L60140 4214 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |