Hustilka pneumatik ∙ digitální

Artiklové číslo: 9041D-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 2 ks; 2 ks
Typ baterie Lithium (Li); Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3); AAA (LR3)
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch; Provoz s bateriemi
Materiál pouzdra kov; plast
Použití teploty min, -20 °C
Použití teploty max. 50 °C
Vhodné pro stlačený vzduch
Rozsah měření min. 0 bar
Rozsah měření max. 12 bar
Dělení stupnice 0,01 bar
Průměr displeje 63 mm
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Plast
Délka hadice použitelná 400 mm
Velikost 1/4 palec
Jmenovitá světlost min. 7,2 mm
Jmenovitá světlost max. 7,2 mm
Materiál připojení kov
Druh produktu Hustilka pneumatik
Provozní tlak max 12 bar
Včetně hadice ano
Typ přípojky Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9041D-1
EAN / GTIN 4000896212378
Číslo výrobce 9041D-1
L-číslo L60140 4214
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Plnění pneumatik a kontrola tlaku vzduchu
  • Snadná a optimální možnost odečtu i za špatných světelných poměrů
  • Speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
  • Rukojeť s ovládací páčkou pro plnění a rovněž vyprazdňovací knoflík pro jednoruční obsluhu
  • Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
  • V rukojeti integrované závěsné zařízení
  • Měřicí rozsah manometru: 0 – 12 bar, dělení: 0,01 bar
  • Tolerance měření: ±1%
  • Modré osvětlení displeje
  • Flexibilní hadice, délka: 400 mm
  • Průměr manometru: 63 mm
  • Rozměry přístroje 262 x 105 x 40 mm
  • Zobrazení přepínatelné mezi bar / PSI / kg/cm2
  • Max. tlak: 12 barů
  • Napájení proudem: 2 x1,5V lithiové baterie typ AAA
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: integrovaný, jmenovitá velikost 7,2
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg
  • Teplotní rozsah: -20°C – 50°C