Zwijadło kabla

Nr art.: 9040D-2.5
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
Stopień ochrony IP IP20
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa maszynowa
Kolor Czarny; Turkusowy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 20 m
Moc po rozwinięciu 3 200 W
Moc po zwinięciu 1 600 W
Gniazdo, typ F
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Rodzaj produktu Zwijacze kabla
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik; Możliwość obrotu; Możliwość montażu ściennego; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla guma
Typ przyłącza Gniazdo
Masa całkowita 9,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9040D-2.5
EAN / GTIN 4000896214631
Numer producenta 9040D-2.5
Numer L L60140 4519
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Automatyczny zwijacz kabli zapewnia porządek w warsztacie – brak porozrzucanych kabli, a tym samym mniejsze ryzyko wypadków
  • Zatrzymanie w dowolnym miejscu dzięki funkcji „Stop at any point”
  • Precyzyjne nawijanie dzięki automatycznemu prowadzeniu
  • Ograniczone nawijanie w celu zapobiegania wypadkom
  • Wraz z wyłącznikiem nadprądowym
  • 230 V AC
  • Nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
  • Kierownictwo: H07RN-F 3 x 2.5 mm2
  • Długość przewodu: 20 m
  • Długość przewodu przyłączeniowego: 1,5 m
  • Zintegrowany szablon do wiercenia do montażu na opakowaniu kartonowym
  • Zamknięta obudowa z specjalnego tworzywa sztucznego
  • Obrotowy metalowy uchwyt do indywidualnego montażu w miejscu pracy
  • Uchwyt do utrzymywania odległości między otworami: 186 mm
  • Obciążalność w stanie zwiniętym: 1600 W
  • Obciążalność w stanie rozłożonym: 3200 W
  • Spełnia wszystkie odpowiednie wymogi dyrektywy WE 2006/42/WE w sprawie maszyn
  • Stopień ochrony (IP): IP20
  • Waga netto (kg): 9,2 kg
  • Zakres temperatury: -20°C – 45°C