Nitownica pistoletowa do nitów zrywalnych ∙ Długość: 270 mm

Nr art.: 9037SPC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 73 dB
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Czarny; Turkusowy
Do nitów zrywalnych o szerokości min., stal 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal 4,8 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Al; miedź; stal
Skok przyrządu 14 mm
Zużycie powietrza na nit 1 l
Masa całkowita 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9037SPC
EAN / GTIN 4000896150168
Numer producenta 9037SPC
Numer L L60140 2658
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Pneumatyczny / hydrauliczny
    Do nitów zrywalnych o średnicy do 4,8 mm
  • Dostępne rozmiary nitów:
    Nity aluminiowe: 2,4 – 4,8 mm
    Nity stalowe: 2,4 – 4,8 mm
    Nity ze stali nierdzewnej: 2,4 – 3,2 mm
  • 4 ustników (jeden zamontowany fabrycznie): 2,4 × 3,2 × 4 × 4,8 mm
  • Długość skoku 14 mm
  • Solidna obudowa metalowa
  • Siła pociągowa: 8700 N
  • Wtyczka sprzęgająca z przegubem obrotowym do wszechstronnego zastosowania
  • Zapotrzebowanie na powietrze: 1 l/suw
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Wymiary / Długość: 270 mm
  • Waga netto (kg): 1,5 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 73 dB(A) Lp A