• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pistol pentru nituri oarbe

Cod articol.: 9037SPC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Zgomot de lucru 73 dB
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea negru; turcoaz
Pentru lățime nit orb min., Oţel 2,4 mm
Pentru lățime nit orb max., Oţel 4,8 mm
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Aluminiu; cupru; Oţel
Cursa dispozitivului 14 mm
Consum de aer per nit 1 l
Greutate totală 1,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9037SPC
EAN / GTIN 4000896150168
Număr producător 9037SPC
L-Număr L60140 2658
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pneumatic/hidraulic
    Pentru nituri oarbe de până la 4,8 mm
  • Mărimi posibile ale niturilor:
    Nituri de aluminiu: 2,4 – 4,8 mm
    Nituri de oțel: 2,4 – 4,8 mm
    Nituri de oțel inoxidabil: 2,4 – 3,2 mm
  • 4 piese de vârf (una premontată): 2,4 ∙ 3,2 ∙ 4 ∙ 4,8 mm
  • Lungime cursă 14 mm
  • Carcasă metalică robustă
  • Forță tracțiune: 8700 N
  • Fișă de cuplare cu articulație rotativă pentru aplicații flexibile
  • Necesar de aer: 1 l/cursă
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Dimensiuni / lungime: 270 mm
  • Greutate netă (kg): 1.5 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 73 dB(A) Lp A