Szlifierka kątowa ∙ Długość: 239 mm

Nr art.: 9033N-7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 113 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica otworu ściernicy 22 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 12 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 671 W
Cechy szczególne Softgrip
Wibracje wg EN maks. 6,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 239 mm
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033N-7
EAN / GTIN 4000896205547
Numer producenta 9033N-7
Numer L L60140 4374
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Uchwyt boczny, nadający się do montażu po prawej i lewej stronie
  • Szybka regulacja osłony bez użycia narzędzi
  • Do tarcz szlifierskich o grubości 0,8–6 mm
  • Gwint wrzeciona: M14 x 2
  • Do ściernic o wymiarach 125 x 22 mm
  • Blokada wrzeciona
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 96 dB(A) Lp W
  • Przyspieszenie drgań: 6,50 m/s2
  • Moc w watach: 671 W
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 239 mm
  • Waga netto (kg): 2 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 85 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 12000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 113 l/min (1,9 l/s)