Haakse slijper ∙ 239 mm

Artikelnummer: 9033N-7
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9033N-7
EAN/GTIN 4000896205547
Nummer fabrikant 9033N-7
L-nummer L60140 4374

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zijgreep links en rechts toepasbaar
  • Snelverstelling van beschermkap zonder gereedschap
  • Voor slijpschijfdikte 0,8 – 6 mm
  • Spindelschroefdraad: M14 x 2
  • Voor slijpschijven 125 x 22 mm
  • Spindelborging
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 96 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 6.50 m/s2
  • Vermogen Watt: 671 Watt
  • Koude-isolerende greep
  • Afmetingen / lengte: 239 mm
  • Nettogewicht (kg): 2 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 85 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 12000
  • Luchtverbruik [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen