Minipolerka ∙ Długość: 151 mm

Nr art.: 9033M-9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 84 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 50 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 4 500 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 83,6 dB
Gwint przyłączający 5/16 UNC
Moc przekazywana 224 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 1,9 m/s2
Rodzaj produktu Polerki
Długość całkowita 151 mm
Masa całkowita 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033M-9
EAN / GTIN 4000896227235
Numer producenta 9033M-9
Numer L L60140 4555
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For working in areas with difficult access and repair work
  • Heavy-duty multi-bearing gearbox with a 2.5-times longer service life compared to conventional gearboxes
  • Optimised for spot repairs
  • Extremely light, handy tool
  • Grinding disc diameter: 50 mm
  • Grinding disc thread: 516 inch UNF
  • Exhaust air is guided through the handle
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 10 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 94.4 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 1.90 m/s2
  • Power in watts: 224 Watt
  • Cold insulated handle
  • Dimensions / length: 151 mm
  • Net weight: 0.6 kg
  • Sound pressure level: 83.6 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 4500
  • Air requirement: 84 l/min (1.4 l/sec)
Range of “Mini” pneumatic tools
  • Innovative 5-slat concept for even more power than conventional drives
  • High reliability and continuous operation