• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pneumatická stopková mini leštička

Artiklové číslo: 9033M-9

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Pracovní tlak maximální 6,3 bar
Maximální potřeba vzduchu 84 l/min
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 50 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 4 500 min-1
Pracovní hluk 83,6 dB
Připojovací závit 5/16 UNC
Odevzdaný výkon 224 W
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max. 1,9 m/s2
Druh produktu Lesticka
Celková délka 151 mm
Hmotnost celkem 0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9033M-9
EAN / GTIN 4000896227235
Číslo výrobce 9033M-9
L-číslo L60140 4555
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Pro obtížně přístupná místa a opravné práce
  • Vysoce zatížitelná multiložisková převodovka s 2,5násobně delší životností v porovnání s převodovkami běžnými na trhu
  • Optimalizované pro bodové opravy
  • Extrémně lehký, příruční přístroj
  • Brusný talíř ⌀: 50 mm
  • Brusný talíř závit: 516 palce UNF
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 94.4 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 1.90 m/s2
  • Výkon W: 224 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 151 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.6 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 83.6 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 4500
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Program „Mini“ pneumatické nářadí
  • Inovativní 5 lamelová koncepce pro ještě větší výkon než pohony běžné na trhu
  • Vysoká spolehlivost a trvalý provoz