Miniszlifierka kątowa ∙ Długość: 129 mm

Nr art.: 9033M-7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 84 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Min. średnica tarczy 50 mm
Maks. średnica tarczy 59 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 18 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 85,8 dB
Gwint przyłączający 3/8 -16 UNC
Moc przekazywana 224 W
Cechy szczególne Heavy Duty; Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 1,9 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 129 mm
Masa całkowita 0,53 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9033M-7
EAN / GTIN 4000896227242
Numer producenta 9033M-7
Numer L L60140 4713
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Poręczne, lekkie urządzenie do pracy w ciasnych przestrzeniach
  • Wysoce wytrzymała przekładnia wielłożyskowa o 2,5-krotnie dłuższej żywotności w porównaniu z przekładniami dostępnymi na rynku
  • Do ściernic: 50 – 59 mm
  • Dla grubości tarczy szlifierskiej: 1 – 4 mm
  • Regulowana osłona ochronna
  • Gwint wrzeciona: 3⁄8 cal 24 UNF
  • Odprowadzanie powietrza przez uchwyt
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 96.8 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 1,90 m/s2
  • Moc w watach: 224 watów
  • Uchwyt z izolacją termiczną
  • Wymiary / Długość: 129 mm
  • Waga netto (kg): 0,53 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 85,8 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 18000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 84 l/min (1,4 l/s)
Asortyment „Mini” – elementy pneumatyczne
  • Innowacyjna konstrukcja z 5 łopatkami zapewniająca jeszcze większą moc niż w napędach dostępnych na rynku
  • Wysoka niezawodność i praca ciągła