• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mini smerigliatrice angolare ∙ 129 mm

Codice art.: 9033M-7
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9033M-7
EAN / GTIN 4000896227242
Codice del produttore 9033M-7
Numero-L L60140 4713
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Apparecchio leggero e maneggevole per lavori in spazi ristretti
  • Meccanismo multi cuscinetto estremamente resistente con una durata 2,5 volte più lunga in confronto ai meccanismi disponibili sul mercato
  • Per dischi abrasivi: 50 – 59 mm
  • Per dischi abrasivi con 1–4 mm di spessore
  • Cuffia di protezione regolabile
  • Vite filettata: 38 pollici 24 UNF
  • Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 96.8 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 1.90 m/s2
  • Potenza watt: 224 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 129 mm
  • Peso netto (kg): 0.53 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 85.8 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 18000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Assortimento di utensili pneumatici ″Mini″
  • Innovativo concetto a 5 lamelle per una potenza ancora maggiore in confronto agli attacchi disponibili sul mercato
  • Alta affidabilità e durata

Prodotti correlati