{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 150 l/min | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 22 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 22 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 87 dB | |
| Moc przekazywana | 700 W | |
| Wibracje wg EN maks. | 0,46 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Masa całkowita | 0,8 kg |
| Numer artykułu | 9032P-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896190508 | |
| Numer producenta | 9032P-1 | |
| Numer L | L60140 3607 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |