Amoladora ∙ barra ∙ 200 mm

Número de artículo: 9032P-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 150 l/min
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 22.000 min-1
Número de revoluciones máx. 22.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 87 dB
Potencia generada 700 W
Vibraciones según EN máx. 0,46 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 200 mm
Peso total 0,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9032P-1
EAN / GTIN 4000896190508
Número del fabricante 9032P-1
Número L L60140 3607
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado
  • Aparato extremadamente potente (700 vatios)
  • Modelo recto
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 98 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.46 m/s2
  • Mandril: 6
  • Potencia Vatio: 700 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.8 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 87 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 22000
  • Consumo de aire [l/min]: 150 l/min (2.5 l/sec)