Mikroszlifierka jednoręczna ∙ wersja kątowa ∙ 1,5 m

Nr art.: 9032M-53
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9032M-53
EAN / GTIN 4000896246205
Numer producenta 9032M-53
Numer L L60140 5755
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Precyzyjna obróbka elementów nawet w ograniczonej przestrzeni
  • Długa żywotność dzięki wysokiej jakości lamelom z KEVLARu
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Wtyczka złącza: Średnica nominalna 7,2 (włącznie)
  • Średnica węża (zalecana): 10 mm
  • Ciśnienie robocze (bar): 6,3
  • Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym): 78.1 dB(A) LP w
  • Przyspieszenie drgań: 0,37 m/s2
  • Oprawka zaciskowa: 3 mm
  • Moc w watach: 186.4 watów
  • długość węża: 1500 m
  • Wymiary / Długość: 140 mm x 44,5 mm
  • Waga netto (kg): 0,23 kg
  • Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym): 77,7 dB(A) Lp A
  • obroty na minutę: 70000
  • Zapotrzebowanie na powietrze [l/min]: 150 l/min (2,5 l/s)