Frezy z węglików spiekanych ∙ 3 mm

Nr art.: 9032-03KU6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9032-03KU6
EAN / GTIN 4000896226764
Numer producenta 9032-03KU6
Numer L L60140 5148
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Universal use in metalworking on almost all materials.
Deburring, rounding, levelling or machining contours
  • Long service life and good cutting performance when used on diverse materials
  • Milling pin, spherical shape, ⌀ 6 mm
  • For hand-guided or stationary drive machines
  • According to DIN 8032
HAZET application tip:
  • Use as high speeds as possible
  • Contact surface between milling pin and workpiece should not exceed 30 % of the complete milling circumference
  • Milling pins with 3 mm shaft
  • Working length: approx. 13 mm (cylindrical and cone-shaped)