Fresas con mango de metal duro ∙ 3 mm

Número de artículo: 9032-03KU6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9032-03KU6
EAN / GTIN 4000896226764
Número del fabricante 9032-03KU6
Número L L60140 5148
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Llave de vaso universal en el procesamiento de metales en casi todos los materiales.
Desbarbar, redondear, biselar, nivelar o procesar contornos
  • Larga vida útil y buen rendimiento de arranque de viruta en los materiales más variados
  • Fresa, forma cónica, ⌀ 6 mm
  • Para máquinas de guiado manual o estacionarias
  • Según DIN 8032
Consejos de uso de HAZET:
  • Utilice velocidades de giro altas de ser posible
  • La superficie de contacto entre la fresa y la pieza de trabajo no debería exceder del 30 % de la extensión completa de la fresa
  • Fresas con mango de 3 mm
  • Longitud de trabajo: aprox. 13 mm (forma cónica y cilíndrica)