Wiertarka ∙ Długość: 219 mm

Nr art.: 9030P-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 113 l/min
Moc przekazywana 373 W
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor czarny
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Długość całkowita 219 mm
Liczba biegów/stopni 1
Do materiału aluminium; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Maks. wibracje wg EN 1,2 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 88,4 dB
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9030P-1
EAN / GTIN 4000896212354
Numer producenta 9030P-1
Numer L 079000 9030P-1
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Bodywork and industry
  • Handy tool with 1–13 mm drill chuck
  • Exhaust air is guided downwards through the handle
  • Quick-clamping drill chuck
  • Robust machine housing
  • Suitable for continuous operation
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Hose diameter (recommended): 10 mm
  • Working pressure (bar): 6.3
  • Sound power level: 99.4 db(A) Lp W
  • Vibration acceleration: 1.20 m/s2
  • Collet chuck: 1 – 13
  • Forward and reverse: single-stage (right/left)
  • Power in watts: 373 Watt
  • Cold insulated handle
  • Dimensions / length: 219 mm
  • Net weight: 1.3 kg
  • Sound pressure level: 88.4 dB(A) Lp A
  • Revolutions per minute: 800
  • Air requirement: 113 l/min (1.9 l/sec)