{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 10 mm | |
| Presión de trabajo máxima | 6,3 bar | |
| Demanda de aire máxima | 113 l/min | |
| Potencia generada | 373 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | negro | |
| Diámetro de sujeción mín., con cono de cambio rápido | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., con cono de cambio rápido | 13 mm | |
| Tipo de producto | Taladro manual | |
| Longitud total | 219 mm | |
| Número de marchas / niveles | 1 | |
| Para material | acero; aluminio | |
| Versión portaherramientas | con cono de cambio rápido | |
| Vibraciones máx. según EN | 1,2 m/s2 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 88,4 dB | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 1,3 kg |
| Número de artículo | 9030P-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896212354 | |
| Número del fabricante | 9030P-1 | |
| Número L | L60140 4352 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |