{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 113 l/min | |
| Moc przekazywana | 373 W | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Czarny | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka ręczna | |
| Długość całkowita | 218 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Do materiału | aluminium; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Maks. wibracje wg EN | 0,5 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 85 dB | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 9030N-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896205554 | |
| Numer producenta | 9030N-5 | |
| Numer L | 079000 9030N-5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |