Burghiu unghiular

Cod articol.: 9030N-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 113 l/min
Putere de ieşire 373 W
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea negru
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 1 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 10 mm
Tip produs Mașină de găurit manual
Lungimea totală 218 mm
Număr de intrări/trepte 1
Recomandat pentru material aluminiu; oțel
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Vibraţie max. conform EN 0,5 m/s2
Zgomot de lucru 85 dB
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 9030N-5
EAN / GTIN 4000896205554
Număr producător 9030N-5
L-Număr 079000 9030N-5
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru locuri greu accesibile
  • Mandrină de găurit cu strângere rapidă
  • Evacuare prin mâner, în spate
  • Racord de aer de admisie: Filet interior 12,91 mm (1/4″)
  • Conector de cuplare: Lăţime nominală 7,2 (inclusiv)
  • Diametru furtun (recomandat): 10 mm
  • Presiune de lucru (bar): 6.3
  • Nivel de putere acustică (la presiunea de lucru): 96 db(A) Lp W
  • Vibrații la accelerare: 0.50 m/s2
  • Mandrină de strângere: 1 – 10
  • Rotire spre dreapta/stânga: o singură treaptă (dreapta/stânga)
  • Putere Watt: 373 Watt
  • Mâner izolat termic la rece
  • Dimensiuni / lungime: 218 mm
  • Greutate netă (kg): 1.2 kg
  • Nivelul de presiune acustică (la presiunea de lucru): 85 dB(A) Lp A
  • Rotaţii/minut: 1400
  • Necesarul de aer [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)