Pump assembly set MSD 1000 – HWA

Nr art.: 903061243
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 903061243
EAN / GTIN 4003665420462
Numer producenta 903061243
Numer L L01750 1693
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • All in one package with illustrated assembly instructions
  • Ball bib cock with nozzle: connection option for a 3/4″ garden hose
  • Tap connector: alternative connection option of a system quick-action coupling
  • Seal strip: seals without hemp or sealing paste
  • Cock connector: alternative connection option of a system quick-action coupling
  • Seal strip: seals without hemp or sealing paste
  • For mounting to the discharge port of all domestic water works/automatic domestic water systems with 1″ MThr
  • Wall mounting prevents leverage force from the water tap to the automatic domestic system
  • Pressure hose for flexible connection, 8 bar operating pressure, 24 bar burst pressure
  • Manufactured length approx. 1,000 mm
  • Consisting of:
  • Pressure hose 1m x 3/4″
  • Steel galvanised chuck jaw clamps, 23-25 mm
  • Brass angle hose connector 1″ female thread x 3/4″ nozzle
  • Hose nozzle with brass O-ring 3/4″ male thread x 3/4″ nozzle
  • Brass wall disc 3/4″ female thread x 3/4″ female thread
  • Brass, nickel-plated ball drain cock, 3/4″ FThr x 1″ MThr x 3/4″ nozzle
  • Cock connector, 1″ female thread
  • Fabric sealing tape, 12 m roll