Storz coupling 1 1/2″ with extension pipe 300 mm

Nr art.: 903019352
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
Długość L 300 mm
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 2 szt.
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 903019352
EAN / GTIN 4003665291772
Numer producenta 903019352
Numer L L01760 100212
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For the connection of dirty water submersible pumps to discharge hoses with C-Storz coupling
  • Consisting of:
  • Storz coupling, C=2″ x 1 1/2″ FThr
  • Pipe nipple, 1 1/2″ Male Thread x 1 1/2″ Male Thread - 300 mm
  • Suitable for PS 17000 SN, PS 18000 SN