Uchwyt pionowy, czarny

Nr art.: 90167
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90167
EAN / GTIN 4020772090166
Numer producenta 90167
Numer L L30100 213
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Uchwyt pionowy, czarny, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Matowa czarna powierzchnia. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej, czarny uchwyt z dużym podparciem dla dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, matowoczarna śrubą dociskową nr 6890B.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Śruba dociskowa: M4x34,5
  • Masa: 60 g
  • Rozmiar: 0
  • A: 4
  • B: 32
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18
  • H1: 81,0
  • HW min.: -4,0
  • Maks. HW: 6,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49,0
  • L2: 50,0
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -