Pince verticale, noire

Réf.: 90167
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90167
EAN / GTIN 4020772090166
Réf. fabricant 90167
Article hors catalogue L30100 213
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale, noire, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Finition noir mat. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de contact noire mate trempée n° 6890B.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Vis de calage: M4x34,5
  • Poids: 60 g
  • Réf.: 0
  • A: 4
  • B: 32
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14
  • F: 5,5
  • H: 18
  • H1: 81,0
  • HW min.: -4,0
  • HW maxi.: 6,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49,0
  • L2: 50,0
  • M: 23,0
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -