Pałąki wtykowe

Nr art.: 9016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 1 600 mm
Wysokość 900 mm
Zakres zastosowania Wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9016
EAN / GTIN 4017976020204
Numer producenta 9016
Numer L L90080 210
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Uchwyt do wózka do transportu płyt fetra 4465 + 4465-1 oraz stojaka na płyty 4365. Kabłąki wystarczy wsunąć w przeznaczone do tego otwory. Dzięki temu można je w każdej chwili przełączać bez użycia narzędzi. Przy składaniu zamówienia prosimy zwrócić uwagę na odpowiednią długość i wybraną wysokość, dostosowaną do wózka do transportu płyt.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1600
  • Całkowita wysokość (mm): 900