Indsættelig rørformet støtte

Art.-nr.: 9016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Belægning pulverlakeret
Materiale stålplade
Farve blå
Produkttype vange/travers
Længde 1.600 mm
Højde 900 mm
Brugsområde transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9016
EAN/GTIN 4017976020204
Producentnummer 9016
L-nummer L90080 210
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Indsætningsbeslag til fetra pladevogn 4465 + 4465-1 samt pladestativ 4365.Beslagene indsættes blot i de dertil indrettede åbninger (huller). Det betyder, at de til enhver tid kan flyttes uden brug af værktøj. Når du bestiller, skal du sikre dig, at den korrekte længde og ønskede højde passer til pladevognen.

Egenskab:

  • Samlet længde (mm): 1600
  • Samlet højde (mm): 900