Spiral hose PU Euro 8 mm x 12 mm / 6 m

Nr art.: 901062145
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
Kolor niebieskie
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Średnica zewnętrzna węża 12 mm
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
Długość całkowita 6 m
Ciśnienie robocze maks. 8 bar
Przyłącze Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 901062145
EAN / GTIN 4003665426303
Numer producenta 901062145
Numer L L01750 342
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Popis:

  • Vysoce elastická speciální hadice pro profesionální použití
  • Žádné trvalé zúžení průřezu v důsledku zalomení
  • Odolná proti oděru
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 12 mm
  • Vnitřní Ø: 8 mm
  • Délka: 6 m.
  • Max. Tlak: 8 bar
  • Profil: Euro