Compressed air hose Super Air 10 mm x 15.5 mm / 50 m

Nr art.: 901057303
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Średnica zewnętrzna węża 15,5 mm
Średnica wewnętrzna węża 10 mm
Długość całkowita 50 m
Ciśnienie robocze maks. 20 bar
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 901057303
EAN / GTIN 4003665381350
Numer producenta 901057303
Numer L L01760 100809
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Very flexible hose, even at low temperatures
  • Resistant against compressed air containing oil
  • rolls

Cecha szcz.:

  • Version: Roll material
  • External Ø: 15.5 mm
  • Internal Ø: 10 mm
  • Length: 50 m
  • Max. Pressure: 20 bar