Płyta pomiarowo-kontrolna, DIN 876 klasa

Nr art.: 901-137
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
  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Rodzaj produktu Graduated plate

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 901-137
Numer producenta 901-137
Numer L L40700 219
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Płyty granitowe i opcjonalne stojaki zapewniają następujące korzyści: Powierzchnia wygładzona diamentem. Opcjonalny stojak to konstrukcja spawana z 3-punktowym podparciem i dwoma śrubami regulacyjnymi.

Cecha szcz.:

  • Wymiary: dł. x szer. x wys.: 1200 x 800 x 160
  • wytrzymałość na zginanie: 13-22 N/mm2
  • Wytrzymałość na ściskanie:

    ok. 280 N/mm2

  • klasa dokładności: DIN 876, klasa 00
  • Rozmiar / Wymiar: 1,26 X 0,86 X 0,305 M
  • Twardość w skali Vickersa: HV 850-900
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Maks. Ładunek: 600

W dostawie:

With steel ball inserts and certificate of inspection