Igła do rysowania z wkładką z węglika sp

Nr art.: 900258
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość uchwytu trzpieniowego 6,35 mm
Szerokość uchwytu trzpieniowego 12,7 mm
Rodzaj produktu Rysik traserski
Długość całkowita 177 mm
Materiał z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900258
EAN / GTIN 4946368199160
Numer producenta 900258
Numer L L40010 7246
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Akcesoria i części zamienne do wysokościomierzy. Wytrzymałe igły do rysowania z wkładkami z węglika spiekanego

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Igła do rysowania z końcówką z metalu twardego (12,7 x 6,35 mm), długość = 60 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,075 X 0,04 X 0,017 M
  • Kompatybilne wysokościomierze: 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10, 570-312, 570-313, 570-314