Zestaw mocujący do zacisku obrotowego 9x

Nr art.: 900209
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 900209
EAN / GTIN 4946368828046
Numer producenta 900209
Numer L L40010 2696
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Uwagi: 9 x 9 mm
  • funkcje: Poręcze
  • Rozmiar / Wymiar: 0,135 X 0,05 X 0,65 M
  • L: 100 mm
  • L: 100 mm
  • Wąskie modele: Tak
  • Model standardowy: Tak
  • Typ: Poręcze