Reduktor sprężonego powietrza

Nr art.: 9000-080
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wys. całkowita 85 mm
Wydajność przepływu 1 300 l/min
Ciśnienie robocze od 0 bar
Ciśnienie robocze do 6,3 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal; 1/4 cal
Materiał obudowy stal
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9000-080
EAN / GTIN 4000896214709
Numer producenta 9000-080
Numer L L60140 4321
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Obniżenie ciśnienia roboczego w celu ochrony wysokiej jakości urządzeń pneumatycznych
  • Regulator ciśnienia do montażu w linii, przeznaczony do wbudowania w przewód sprężonego powietrza lub bezpośredniego podłączenia do narzędzi pneumatycznych z napędem silnikowym
  • Maks. Ciśnienie wlotowe: 10 bar
  • Ciśnienie wyjściowe: 6,3 bar
  • Maks. przepływ powietrza: 1300 l/min
  • Waga wraz z złączką powietrzną: 140 g
  • W cenie:
    • Adapter z gwintem zewnętrznym (AG) 12,91 mm (1/4″) na gwint zewnętrzny (AG) 12,91 mm (1/4″) do podłączenia do urządzenia
    • Złączka powietrzna 7,2 typu 1 do podłączenia do złącza pneumatycznego
  • Do bezpiecznej eksploatacji w instalacjach pneumatycznych o ciśnieniu do 10 barów
  • Przyłącze powietrza – wlot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Przyłącze powietrza – wylot: Gwint wewnętrzny 12,91 mm (1/4″)
  • Waga netto (kg): 0,1 kg