Réducteur d’air comprimé

Réf.: 9000-080
Prix par 1 Unité
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Hauteur totale 85 mm
Débit 1 300 l/min
Pression de service de 0 bar
Pression de service jusqu’à 6,3 bar
Pression de service maximale 10 bar
Type de raccordement filetage intérieur; filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce; 1/4 pouce
Matériau boîtier acier
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 9000-080
EAN / GTIN 4000896214709
Réf. fabricant 9000-080
Article hors catalogue L60140 4321
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Réduction de la pression de service pour protéger les appareils pneumatiques de grande valeur
  • Régulateur de pression Inline à insérer dans la conduite d’air comprimé ou à raccorder directement aux appareils pneumatiques motorisés
  • Pression d’entrée max. : 10 bar
  • Pression de sortie : 6,3 bar
  • Passage d'air max. : 1300 l/min
  • Poids avec raccord d'alimentation en air : 140 g
  • Inclus :
    • Adaptateur filetage extérieur 12,91 mm (14″) vers filetage extérieur 12,91 mm (14″) pour le raccordement à l'appareil
    • Raccord d'alimentation en air 7,2 type 1 pour le raccordement à un accouplement à air comprimé
  • Pour une utilisation sécuritaire sur les conduites d’air comprimé soumises à une pression de 10 bar maximum
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Échappement du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Poids net (kg): 0.1 kg